Motion
200JL
Imperméable classique - Grand, jaune, polyester/PVC, fermeture à boutons-pression
N° D’ARTICLE MI02889545
N° MFR200JL
Prix12.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Imperméable classique - Grand, jaune, polyester/PVC, fermeture à boutons-pression
N° D’ARTICLE MI02889545
N° MFR200JL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    54 po
  • Longueur
    31 po
  • Taille
    Grand
  • Poids
    1.70 lb

Détails

  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Jaune
  • Résistant aux flammes
    Pas un vêtement ignifuge/retardant
  • Fermeture avant
    Boutons-pression
  • Type de vêtement
    Veste
  • Utilisation du vêtement
    Pluie
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Type de hotte
    Capuchon amovible
  • Matériel
    Polyester/PVC
  • Nombre de poches
    2
  • Modèle
    Aucun
  • Gamme de produits
    Classique
  • Manches amovibles
    Manches non amovibles
  • Réversible
    Non réversible
  • CUP_NON
    45143200931

Aperçu

Description du fabricant
200JL CLASSIQUE 0,35MM VESTE PVC/POLY
  • PVC de 0.35 mm sur un tissu à métier large en polyester
  • Combine la résistance et les qualités imperméables du PVC avec la durabilité d’un endos en polyester
  • Braguette tempête en plastique noir devant
  • Boutons-pression en plastique noir aux poignets
  • Capuchon amovible à cordon coulissant
  • Col arrondi
  • Deux poches plaquées à rabats
  • Manches raglan
  • Couleur : Jaune
  • Emballage et prix individuels, 40 par caisse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté