Motion
7800 OLP
Enrouleur de tuyau robuste pour air/eau basse pression - Conçu pour une utilisation avec un tuyau de 1/2 po x 50 pi, 500 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, sortie mâle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894377
N° MFR7800 OLP
Prix633.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau robuste pour air/eau basse pression - Conçu pour une utilisation avec un tuyau de 1/2 po x 50 pi, 500 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, sortie mâle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894377
N° MFR7800 OLP
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
Prix633.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Hauteur totale
    20.25 po
  • Longueur totale
    19 po
  • Largeur totale
    7 po
  • Poids
    1.60 lb

Détails

  • Application
    Air/Eau
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 1/2 po x 50 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567001195
  • Température maximale
    150 °F
  • Application de pression
    Air/eau basse pression
  • Pression nominale
    500 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    1/2 NPT - Homme
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    50 pi
  • CUP_NON
    699567001195

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE 7800 OLP, AIR/EAU SANS FLEXIBLE
  • La série 7000 est très robuste et idéale pour les applications les plus exigeantes
  • La base et le bras de guidage de l'enrouleur sont fabriqués à partir d'acier de haute qualité conçu avec des formes structurelles et des goussets pour offrir la plus grande résistance
  • Le bras de guidage s’ajuste à trois positions
  • Acier renforcé - Le bras de guidage et la base en acier sont estampés avec des nervures et des goussets pour assurer une résistance maximale et un poids le plus léger possible
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Le tuyau est raccordé à la base pour éliminer le risque de contrainte excessive sur le raccord tournant
  • Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
  • Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale
  • Finition de qualité et résistance à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée