Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Longueur du tuyau100 pi
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.730 po
- Hauteur totale25.375 po
- Longueur totale24.000 po
- Largeur totale10.500 po
- Poids140.00 lb
Détails
- ApplicationGraisse
- Mot-clé de descriptionTuyau de 3/8 po x 100 pi
- Code d’harmonisation8479.89.9899
- Sortie de tuyau3/8 NPT - Homme
- Type de tuyauTresse à deux fils SAE 100R2T
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant699567001751
- Température maximale210 °F
- Type de montagePiédestal double
- Application de pressionGraisse haute pression
- Pression nominale4000 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir3/8 NPT - Femme
- Sortie de bobine3/8 NPT - Femme
- Longueur de la capacité du tuyau standard100 pi
- CUP_NON699567001751
Aperçu
- Les enrouleurs rétractables à ressort Series 80000 intègrent les techniques de conception et de fabrication les plus récentes pour garantir une longue durée de vie et une performance sans problème
- La construction entièrement en acier et la finition en poudre cuite se combinent pour produire un produit robuste et résistant à la corrosion adapté à une grande variété d’applications lourdes
- Acier renforcé - Le bras de guidage en acier et la base double du piédestal sont estampés avec des nervures et des goussets et soudés par robot pour assurer une résistance maximale et un poids le plus léger possible
- Le circuit unifié du fluide coulé et le cliquet réduisent les pièces portables et facilitent l’assemblage
- Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
- Ressort d'entraînement longue durée - Le circuit de fluide unifié en fonte d'aluminium avec arbre de désembrayage intégré élimine pratiquement tout risque de fuite et de dommages au ressort dus à l'enroulement inversé
- Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale
- Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée