Motion
T-1535-003
Enrouleur de câble d’alimentation à manivelle manuelle - Enrouleur nu (sans cordon), 150 pi, 30 A, 8 AWG
N° D’ARTICLE MI02894971
N° MFRT-1535-003
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de câble d’alimentation à manivelle manuelle - Enrouleur nu (sans cordon), 150 pi, 30 A, 8 AWG
N° D’ARTICLE MI02894971
N° MFRT-1535-003
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    150 pi
  • Poids
    115.00 lb
  • Jauge de fil
    8 AWG

Détails

  • Extrémité du cordon
    Enrouleur nu (sans cordon)
  • Courant
    30 A
  • Mot-clé de description
    Enrouleur nu (sans cordon)
  • Mécanisme d’entraînement
    Manivelle à main
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Numéro CUP du fabricant
    699567004196
  • Nombre de conducteurs
    3

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE CORDON T-1535-003 SANS CORDON
  • Les enrouleurs de série T sont parfaits pour les applications où l'espace, le poids et la flexibilité sont essentiels. Ces enrouleurs sont conçus pour l'enroulement manuel des câbles de soudage.
  • Polyvalent en fonction, sélectionnez des configurations pour répondre à des besoins spécifiques
  • Roulements surdimensionnés - L'arbre robuste avec roulements à rouleaux coniques offre une grande rigidité et un support de bobine.
  • Les bobines de câble d’alimentation offrent un moyen fiable et sûr de manipuler des cordons robustes.
  • Les enrouleurs protègent le câble contre l'usure prématurée et le remplacement.
  • Bobines non conductrices - Les bobines en nylon remplies de verre sont très résistantes et durables tout en garantissant qu'aucune conductivité ne se produit
  • Léger et résistant - une base en aluminium soudée substantielle est utilisée pour supporter le poids de la bobine