Motion
T-2462-0
Enrouleurs de câble de soudage à l’arc Safe-T-Reel double côte à côte - pour câble 2/0 AWG x 200 pi, 250 A, 600 V
N° D’ARTICLE MI02894976
N° MFRT-2462-0
Prix3,718.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleurs de câble de soudage à l’arc Safe-T-Reel double côte à côte - pour câble 2/0 AWG x 200 pi, 250 A, 600 V
N° D’ARTICLE MI02894976
N° MFRT-2462-0

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,718.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Câble AWG et longueur
    2/0 AWG x 200 pi
  • Longueur du câble
    200 pi
  • Hauteur totale
    19 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    29 po
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Intensité
    250 A
  • Moyenne de câble
    2/0 AWG
  • Mot-clé de description
    pour câble 2/0 AWG x 200 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Numéro CUP du fabricant
    699567004158
  • CUP_NON
    699567004158
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR À DOUBLE SOUDURE T-2462-0 SANS CÂBLE
  • Les enrouleurs de série T sont parfaits pour les applications où l'espace, le poids et la flexibilité sont essentiels. Ces enrouleurs sont conçus pour l'enroulement manuel du câble de soudage
  • Polyvalent en fonction, sélectionnez des configurations pour répondre à des besoins spécifiques
  • Roulements surdimensionnés - Arbre robuste avec roulements à rouleaux coniques offrant une grande rigidité et un support de bobine
  • Les enrouleurs de manivelle à gaz pour soudage à double tuyau de série T sont très robustes et idéaux pour les applications les plus exigeantes
  • L'enrouleur de base avec tuyau de qualité T peut être utilisé pour une variété de gaz de soudage tels que le gaz mapp, le gaz propane, le gaz naturel et les gaz combustibles
  • Bobines non conductrices - Les bobines en nylon remplies de verre sont très solides et durables
  • Léger et résistant - une base en aluminium soudée substantielle est utilisée pour supporter le poids de la bobine