Spécifications
Dimensions
- Déplacement du câble8 pi
- Hauteur des dimensions d’expédition13.88 po
- Longueur des dimensions d’expédition8.75 po
- Largeur des dimensions d’expédition3.35 po
- Poids à l’expédition10 lb
- Poids49.00 lb
Détails
- Type d’équilibreurCâble
- Code d’harmonisation8479.89.9899
- Numéro CUP du fabricant699567004332
- Température maximale150 °F
- Capacité de poids maximale12.0 lb
- Capacité de poids minimum8.0 lb
- Verrouillage à cliquetPas de verrouillage à cliquet
- SérieÀ TB
Aperçu
- Les équilibreurs d’outils sont conçus pour réduire la charge de travail dans les applications de levage répétitif, rendant les objets presque légers.
- Productivité accrue - garder l'outil en position pour une utilisation immédiate avec un mouvement minimal de l'opérateur offre la meilleure occasion de gagner du temps.
- Matériaux de qualité - les équilibreurs sont conçus et fabriqués avec des matériaux de qualité pour correspondre aux applications industrielles et aux environnements de travail prévus