Motion
À DÉTERMINER 15
Équilibreur à outil rétractable à ressort - Câble, sans verrouillage à cliquet, course de 8 pi, poids maximal de 15.0 lb
N° D’ARTICLE MI02894984
N° MFRTB 15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Équilibreur à outil rétractable à ressort - Câble, sans verrouillage à cliquet, course de 8 pi, poids maximal de 15.0 lb
N° D’ARTICLE MI02894984
N° MFRTB 15
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Déplacement du câble
    8 pi
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13.88 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    8.75 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    3.35 po
  • Poids à l’expédition
    10 lb
  • Poids
    80.00 lb

Détails

  • Type d’équilibreur
    Câble
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Numéro CUP du fabricant
    699567004349
  • Température maximale
    150 °F
  • Capacité de poids maximale
    15.0 lb
  • Capacité de poids minimum
    10.0 lb
  • Verrouillage à cliquet
    Pas de verrouillage à cliquet
  • Série
    À TB

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUILIBREUR D'OUTILS TB 15 AVEC CÂBLE
  • Les équilibreurs d’outils sont conçus pour réduire la charge de travail dans les applications de levage répétitif, rendant les objets presque légers.
  • Productivité accrue - garder l'outil en position pour une utilisation immédiate avec un mouvement minimal de l'opérateur offre la meilleure occasion de gagner du temps.
  • Matériaux de qualité - les équilibreurs sont conçus et fabriqués avec des matériaux de qualité pour correspondre aux applications industrielles et aux environnements de travail prévus
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon