Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1/4 po
- Longueur du tuyau45 pi
- Hauteur totale20.25 po
- Longueur totale19 po
- Largeur totale7 po
- Poids115.00 lb
Détails
- ApplicationFluide hydraulique
- Mot-clé de descriptionConçu pour être utilisé avec un tuyau de 1/4 po x 45 pi
- Code d’harmonisation8479.89.9899
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant699567003502
- Température maximale210 °F
- Application de pressionFluide hydraulique moyenne pression
- Pression nominale3000 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir1/4 NPT - Femme
- Sortie de bobine1/4 NPT - Femme
Aperçu
- Les enrouleurs hydrauliques de Reelcraft sont utilisés pour les applications de flexibles hydrauliques à double pression moyenne et sont idéaux pour l'utilisation de vérins hydrauliques, d'outils et d'équipement
- Pivot à corps double à volume élevé pour une distribution maximale du produit
- Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
- Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
- Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale