Motion
TW84000 OLPT
Enrouleur de tuyau double de qualité T pour soudage à l'oxygène et à l'acétylène/à la machine/au propane/au gaz combustible (enrouleur nu) - tuyau de 1/4 po x 100 pi, (2) taille B 9/16 à 18 (M) entrée gauche/droite, (2) taille B 9/16 à 18 (M) sortie gauche/droite
N° D’ARTICLE MI02895006
N° MFRTW84000 OLPT
Prix984.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau double de qualité T pour soudage à l'oxygène et à l'acétylène/à la machine/au propane/au gaz combustible (enrouleur nu) - tuyau de 1/4 po x 100 pi, (2) taille B 9/16 à 18 (M) entrée gauche/droite, (2) taille B 9/16 à 18 (M) sortie gauche/droite
N° D’ARTICLE MI02895006
N° MFRTW84000 OLPT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix984.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Longueur du tuyau
    100 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.530 po
  • Poids
    18.00 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    Tuyau de 1/4 po x 100 pi
  • Grade
    Grade T
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567002444
  • Température maximale
    150 °F
  • Type de carburant oxygéné
    Acétylène, gaz combustible, vapotage, gaz naturel, propane
  • Pression nominale
    200 psi
  • Entrée du dévidoir
    (2) Taille B 9/16 – 18 (M) G/D
  • Sortie de bobine
    (2) Taille B 9/16 – 18 (M) G/D
  • CUP_NON
    699567002444

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE TUYAU TW84000OLPT , SOUDURE AU GAZ SANS TUYAU
  • La conception à double pivot exclusive de Reelcraft offre une carrosserie indépendante fabriquée en aluminium et revêtue d'un revêtement dur pour une résistance à l'usure
  • Prévention des fuites - les joints toriques moulés spéciaux à double joint empêchent les fuites
  • Les entrées pivotantes sont identifiées en permanence par des rainures usinées du côté gaz pour assurer une installation correcte
  • Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
  • Acier renforcé - La base en acier soudée par robot offre une résistance maximale et une qualité constante
  • Capacité de qualité T - les joints et les tuyaux sont de qualité T pour une utilisation avec une variété de gaz de soudage, y compris les gaz de mammographie, de propane, naturels et de carburant