Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1/4 po
- Longueur du tuyau100 pi
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.530 po
- Poids17.50 lb
Détails
- Mot-clé de descriptionavec flexible de 1/4 po x 100 pi
- GradeGrade T
- Catalogue du fabricant
- Température maximale150 °F
- Type de carburant oxygénéAcétylène, gaz combustible, vapotage, gaz naturel, propane
- Pression nominale200 psi
- Entrée du dévidoir(2) Taille B 9/16 – 18 (M) G/D
- Sortie de bobine9/16 - 18 - Homme
- Longueur de la capacité du tuyau standard100 pi
- CUP_NON699567000310
- Sortie du tuyau de soudage(2) Taille B 9/16 – 18 (F) G/D
Aperçu
- Corps pivotant double indépendant fabriqué en aluminium et enduit dur pour une résistance à l’usure
- La conception unique assure une séparation positive des gaz
- Joints toriques moulés spéciaux à double étanchéité pour prévenir les fuites
- Le corps pivotant et l’entrée sont tous deux en retrait permanent avec des rainures usinées sur le côté acétylène pour assurer une installation correcte
- 200 psi
- Comprend un flexible 1/4” DI