Aperçu
- L’alésage de bobine diamanté affûté offre un ajustement uniforme de la bobine avec une faible fuite
- Chaque FC est testé pour l’arrêt, le débit maximum et la compensation de pression
- Les 3 ports standard permettent un débit compensé par pression à partir de deux ports
- Bobine à levier rotatif en acier inoxydable 416 standard pour empêcher la bobine de se verrouiller
- Bouchons standard du compensateur SAE orb pour éliminer les fuites externes de l’alésage du compensateur
- Les joints externes sur la bobine rotative empêchent la contamination de bloquer la bobine
- L’orifice supérieur en option permet au client d’aplomber son tuyau directement en ligne avec l’entrée
- 2 ports en option permettant un débit compensé par pression à partir d’un port
- La bobine rotative en acier inoxydable 316 en option offre la plus grande résistance à la corrosion
- Le débit inversé libre en option permet au fluide de se déplacer de l'orifice CF (débit de commande) et EX (débit excessif) vers l'entrée (un seul débit inversé est également disponible)
- Port CF (débit de contrôle) de décharge de ressort à bille réglable en option et de décharge de ressort à bille à levage élevé
- Pression maximale : 3,000 psi