Motion
4940010
Classique - Courroie en V - Section B/17 , Nombre de sections : 1, type V, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02905050
N° MFR4940010
Prix15.83 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Classique - Courroie en V - Section B/17 , Nombre de sections : 1, type V, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02905050
N° MFR4940010
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
Prix15.83 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    100 pi
  • Angle de rainure
    34° ±0.33° 38° ±0.33 °
  • Diamètre minimum de la poulie
    3.17 po
  • Hauteur totale
    0.4375 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Poids
    18.09 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Classique - Ceinture en V
  • Profil de la courroie
    V
  • Couleur
    Opaque
  • Type de construction
    V
  • Duromètre
    80
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4940010
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Nombre de sections
    1
  • Type de produit
    Ceinture sans fin
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    B/17
  • Normes respectées
    RoHS 2002/95/EC
  • Numéro de transaction
    B/17

Aperçu

Description du fabricant
4940010 OPAQUE 80 B/17