Motion
521H20A+1000

THOMSON (ALTRA)
521H20A+1000

Rail profilé à bille standard pour guide linéaire - Série : 500, rail de 20 mm, longueur maximale de 1000 mm, standard
N° D’ARTICLE MI02905552
N° MFR521H20A+1000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
521H20A+1000

Rail profilé à bille standard pour guide linéaire - Série : 500, rail de 20 mm, longueur maximale de 1000 mm, standard
N° D’ARTICLE MI02905552
N° MFR521H20A+1000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    1000 mm
  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Longueur totale
    1000 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Taille de la vis de rail
    M6
  • Poids
    4.85 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Standard
  • Type de rail
    Rail à bille
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
521H20A+1000 RAIL