Motion
1236TOB
Clé standard - Impériale, 1-1/8 po de taille clé, embout simple
N° D’ARTICLE MI02908150
N° MFR1236TOB
Prix65.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé standard - Impériale, 1-1/8 po de taille clé, embout simple
N° D’ARTICLE MI02908150
N° MFR1236TOB
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
Prix65.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête
    23/32 po
  • Largeur de la tête extérieure
    1-7/8 po
  • Longueur totale
    9.2188 po
  • Poids
    1.80 lb
  • Taille de la clé
    1-1/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de poignée
    Tubeuleux
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Extrémité simple
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet non incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662459900012
  • Type de clé
    Clé standard pour boîte

Aperçu

Description du fabricant
1236TOB OFFST BXTB WR-1-1/8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté