Motion
EB-1T
Boulon à œil - diamètre de l’œil : 3/4 po, taille de filetage : 1/4-20, longueur totale : 2-1/4 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02908321
N° MFREB-1T
Prix6.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boulon à œil - diamètre de l’œil : 3/4 po, taille de filetage : 1/4-20, longueur totale : 2-1/4 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02908321
N° MFREB-1T
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
Prix6.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    3/4 po
  • Longueur totale
    2-1/4 po
  • Longueur de la tige
    1 po
  • Longueur du filetage
    1 po
  • Taille du filetage
    1/4-20
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Matériel
    Acier au carbone
  • Épaule
    Pas d’épaule

Aperçu

Description du fabricant
EB-1T BOULON À YEUX LISSE - 1/4 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté