Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face2-1/4 po
- Longueur de la poignée31-15/16 po
- Poids de la tête12 lb
- Longueur totale34-11/16 po
- Poids global12 lb
Détails
- Caractéristiques et avantages• La tête à double face est durcie et trempée forgée pour une résistance et une durabilité maximales • La poignée est faite de hickory durci au feu
- Matériau de la poignéeHickory
- Type de poignéeRemplaçable
- Matériau de la têteAcier forgé
- Style de têteDouble face
Aperçu
- La tête à double face est durcie et trempée forgée pour une résistance et une durabilité maximales
- La poignée est faite de hickory durci au feu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Boîte à outils de découpe en mousse Williams ToolsLa trousse d’outils techniques pour découpe en mousse comprend un chariot roulant à sept tiroirs avec des inserts en mousse qui gardent les outils organisés, protégés et accessibles. Conçu pour l’efficacité et la portabilité, il prend en charge les principes 5S tout en réduisant les dommages et les pertes.
Voir la brochure- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
Voir la brochure
Étude de cas sur les outils WilliamsUne entreprise multinationale de commerce électronique est notre client de longue date. Nous avons fourni de nombreuses solutions aux centres de traitement des commandes de ce client à l’échelle nationale, y compris des pièces de convoyeur personnalisées et des capteurs de vision de la machine.
Voir la circulaire