Motion
91271-100

L S STARRETT
91271-100

Lame de scie à ruban dentée - matériau en acier au carbone, 100 pi de long, 3/8 po de large
N° D’ARTICLE MI02916761
N° MFR91271-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
91271-100

Lame de scie à ruban dentée - matériau en acier au carbone, 100 pi de long, 3/8 po de large
N° D’ARTICLE MI02916761
N° MFR91271-100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    100 pi
  • Épaisseur  
    0.025 po
  • Largeur  
    3/8 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Pas constant ou variable
    Constante
  • Coupe de contour
    Coupe de contour
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier au carbone
  • Dos flexible
    Dos flexible
  • Forme de la dent
    Régulier
  • Tpi
    8
  • Type d’utilisation
    Stock de bobine

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE 91271-100 100FT