Spécifications
Dimensions
- Profondeur intérieure de la mâchoire23/32 po
- Profondeur de la mâchoire extérieure2-1/2 po
- Longueur totale15-1/8 po
- Résolution0.0005 po, 0.01 mm
- Largeur de la balance5/8 po
Détails
- Précision±0.0015 po, ±0.001 po, ±0.02 mm, ±0.04 mm
- Type de batterieCR2032
- Sortie de donnéesAucun
- Type d’affichageÉcran ACL
- ComprendÉtui en plastique
- MatérielAcier inoxydable
- Plage de mesure0 à 12 po, 0 à 300 mm
- Conversion métrique de L’ImpérialeConversion incluse
- Rouleau de pouceComprend un rouleau pour le pouce