Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1-5/8 à 12 EIG
- Taille du corps1-1/4 po
Détails
- ApplicationHydraulique | Équipement minier
- Matériau du corpsAcier
- Type de raccordVis-à-raccord
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1-1/4 po. ORB, 1-5/8 – 12 SAE
- Débit75.00 gal/min
- Type de raccord de tuyauORB femelle
- Matériau du jointBuna-N
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1-1/4 po
- Pression de service5000 psi
- Plage de pression de service4001 à 5000 psi