Motion
HK1216-2RS-AS1

INA (SCHAEFFLER)
HK1216-2RS-AS1

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 18 mm, largeur de 16 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02932966
N° MFRHK1216-2RS-AS1
Prix29.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
HK1216-2RS-AS1

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 12 mm, diamètre extérieur de 18 mm, largeur de 16 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02932966
N° MFRHK1216-2RS-AS1
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
Prix29.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    18 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Description longue
    Le HK1216-2RS-AS1 est un roulement à aiguilles à cuvette étiré avec un diamètre d’alésage de 12 mm, un type de fermeture étanche, une conception à extrémités ouvertes, un diamètre extérieur de 18 mm, une largeur totale de 16 mm et un poids de 0.04 lb, conçu pour les applications nécessitant une étanchéité améliorée contre les contaminants.
  • Type de trou de lubrification
    Trou de lubrification
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    HK
  • Normes respectées
    DIN 618-2
  • Type de roulement
    Roulement à roulement à aiguille pour godet tiré à bout ouvert
  • CUP_NON
    4047643184274

Aperçu

Description du fabricant
HK1216-2RS-AS1-L271