Motion
MXM-1-D
Bouchons d’oreille max., 33dB, sans cordon, Univ, PK500
N° D’ARTICLE MI02935534
N° MFRMXM-1-D
Prix0.20 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchons d’oreille max., 33dB, sans cordon, Univ, PK500
N° D’ARTICLE MI02935534
N° MFRMXM-1-D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.20 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Type de pièce jointe
    Sans enregistrement
  • Jetable
    Oui
  • Méthode d’insertion
    Aucun rouleau
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    33 dB
  • Quantité du colis
    500
  • Couleur de la fiche
    Rouge
  • Matériau de la fiche
    Mousse souple
  • Forme de la fiche
    Bell
  • Gamme de produits
    Max.
  • Normes respectées
    Testé selon la norme ANSI S3.19-1974
  • CUP_NON
    033552003717

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON D’OREILLE MXM-1-D UNCORDED 33NRR
  • La forme de cloche offre un confort intra-auriculaire maximal
  • Conception profilée plus facile à insérer, résiste à la tendance à sortir du conduit auditif
  • La mousse de polyuréthane améliore le confort, surtout pour un port à long terme
  • La mousse à cellules fermées lisse et résistante à la saleté empêche l’accumulation de saleté
  • Taille unique
  • Couleur : corail, MAX É.-U. en rouge/blanc/bleu patriotique
  • Prix par paire

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté