Motion
J6016MC
Clé dynamométrique – micromètre, prise1/2 po, 29.5 à 147.5 pi-lb, ±3 % précision dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) ±6 % précision dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | (CCW)
N° D’ARTICLE MI02935869
N° MFRJ6016MC
Prix474.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique – micromètre, prise1/2 po, 29.5 à 147.5 pi-lb, ±3 % précision dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) ±6 % précision dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | (CCW)
N° D’ARTICLE MI02935869
N° MFRJ6016MC
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
Prix474.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    21-1/2 po
  • Poids
    5.25 lb

Détails

  • Précision
    ±6  % - CCW
  • Mode d’emploi
    Les deux
  • Matériel
    Acier
  • Tête à cliquet
    Clé à cliquet
  • Gradations de l’échelle
    1 N-m
  • Mesure de la balance
    Métrique
  • Plage de couple (pi-lb)
    29.5 à 147.5 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    354 à 1770 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    40.1 à 200.6 N-m
  • CUP_NON
    662679136024
  • Type de clé
    Micromètre

Aperçu

Description du fabricant
J6016MC TW 1/2DR 40-200 NM SEULEMENT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif