Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM6 x 20
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Taille de l’alésage0.8750 po
- Pression de contact du moyeu12845 psi
- Longueur jusqu’à Alésage1.1220 po
- Poussée transmise maximale5997 lb
- Extérieur Diamètre1.8500 po
- Longueur totale1.1220 po
- Taille de la visM6x20
- Poids0.600 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation12 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB602014
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis219 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées5
- SérieB106
- Force axiale transmissible5997 lbf
- CUP_NON662345044271