Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage130 mm
- Diamètre extérieur150 mm
- Largeur totale50 mm
- Poids3.68 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe LRT13015050 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre de 130 mm, un diamètre extérieur de 150 mm, une largeur totale de 50 mm et un poids de 3.68 lb, idéale pour les équipements lourds nécessitant une bague intérieure solide et fiable pour les roulements à aiguilles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT13015050
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure