Motion
CW4510
Roue de tronçonnage - 4-1/2 po diamètre de la roue, 0.063 po d'épaisseur, trou central de 7/8 po, 46 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02949781
N° MFRCW4510
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de tronçonnage - 4-1/2 po diamètre de la roue, 0.063 po d'épaisseur, trou central de 7/8 po, 46 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02949781
N° MFRCW4510
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    0.063 po

Détails

  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Type de renforcement
    Renforcé

Aperçu

Description du fabricant
CW4510 4.5 poX1/16 poX7/8 poCOUPE DE LA ROUE