Motion
NON. 1500 2LB BTL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NO. 1500 2LB BTL

Graisse polyvalente série 1500 - extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse épaissie au complexe de lithium, qualité 00 NLGI, taille 2 lb, contenant pour bouteille, non de qualité alimentaire, résistant à l’eau, -5 à +275 °F
N° D’ARTICLE MI02950197
N° MFRNO. 1500 2LB BTL
Prix50.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NO. 1500 2LB BTL

Graisse polyvalente série 1500 - extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse épaissie au complexe de lithium, qualité 00 NLGI, taille 2 lb, contenant pour bouteille, non de qualité alimentaire, résistant à l’eau, -5 à +275 °F
N° D’ARTICLE MI02950197
N° MFRNO. 1500 2LB BTL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    2 lb
  • Grade NLGI
    00
  • Hauteur totale
    9 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    2.10 lb

Détails

  • Application
    Caisses d’engrenages qui fuient, roulements de roues de remorque où une graisse semi-fluide est requise
  • Type de base
    Complexe de lithium
  • Certification
    ISO
  • Composition
    Graisse à base de pétrole épaissie au complexe de lithium
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Point de chute
    500 °F
  • Point d’éclair
    260°C/500 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Complexe de lithium
  • Numéro CUP du fabricant
    089215616312
  • Température de fonctionnement maximale
    275 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Série
    1500
  • Plage de température
    -5 à +275 °F
  • Type
    Pression extrême
  • CUP_NON
    089215616312
  • Viscosité
    215
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 2.75 %

Aperçu

Description du fabricant
NON. 1500 (BOUTE DE 2 LB)
  • Peut résister à des températures de fonctionnement plus élevées que les graisses polyvalentes au lithium traditionnelles
  • Utilisé dans les systèmes de lubrification centralisés et les nouveaux roulements de roues de remorque sur autoroute