Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles de fils compatible20 à 10 AWG
- Taille de fil compatible maximale10 AWG
- Taille de fil minimale compatible20 AWG
- Longueur totale6-1/8 po
Détails
- Style de prisePrise standard enduite de plastique
- Comprend la sertisseusePince à sertir non incluse
- Comprend un coupe-câbleComprend un coupe-câble
- Pince nasale ou encoche en VPince à bec
- Auto-ajustementNe s’ajuste pas automatiquement
- CUP_NON092644740084
Aperçu
- Dénude six tailles de fil standard sans entailler le fil
- Les ciseaux de 1/2 po (13 mm) de large permettent des coupes nettes avec peu d’effort
- Mâchoires nasales dentelées pour plier, former ou tirer le fil
- Trous pour boucler les extrémités des fils
- À ressort pour une action d’auto-ouverture
- Poignées confortables recouvertes de plastique