Motion
1209
Batterie de lanterne Eveready - 6V, Chimie : alcaline, 6 volts
N° D’ARTICLE MI02952031
N° MFR1209
Prix9.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Batterie de lanterne Eveready - 6V, Chimie : alcaline, 6 volts
N° D’ARTICLE MI02952031
N° MFR1209

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    6V
  • Dimensions
    68.2 x 68.2 x 103.2
  • Hauteur
    2.6 po
  • Taille standard du bloc-batterie
    1
  • Largeur
    2.6 po

Détails

  • Capacité de la batterie
    11 Ah
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Type de batterie
    Batterie de lanterne
  • Tension de la batterie
    6
  • Pays d’origine
    CN
  • Caractéristiques et avantages
    • La batterie de lanterne à ressort Eveready Super Heavy Duty 6V est parfaite pour votre maison de tous les jours et vos dispositifs de sécurité • Idéale pour une utilisation avec des lanternes, des détecteurs de fumée, des lampes de poche et d’autres dispositifs à faible drain • Puissance fiable et durable • Sans mercure ni cadmium ajoutés • Sceau de qualité pour une puissance fiable
  • Code Iec
    4R25
  • Rechargeable ou jetable
    Jetable
  • Type de terminal
    Printemps

Aperçu

Description du fabricant
1209 EVEREADY 6V HVY DUTY LANT BAT SPR
  • La batterie de lanterne à ressort Eveready Super Heavy Duty 6V est parfaite pour votre maison et vos appareils de sécurité de tous les jours
  • Idéal pour une utilisation avec les lanternes, les détecteurs de fumée, les lampes de poche et autres dispositifs à faible drain
  • Puissance fiable et durable
  • Zéro ajout de mercure et de cadmium
  • Sceau de qualité pour une puissance fiable