Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Diamètre0.39 po
- Hauteur1.70 po
- Hauteur totale1.73 po
- Durée de conservation10 ans
- Taille standard du bloc-batterie4
- Largeur0.44 po
Détails
- Capacité de la batterie1200 mAh
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Série de batteriesEnergizer Max
- Type de batterieBatterie jetable
- Tension de la batterie1.5
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Caractéristiques et avantages• Paquet de 4 piles alcalines AAA Energizer MAX • Notre pile AAA la plus longue durée de vie alimente les appareils de tous les jours • La construction résistante aux fuites protège vos appareils contre les fuites de piles entièrement utilisées jusqu’à 2 ans. En prime : C’est garanti.* • Une énergie continue pour les appareils incontournables de votre famille sans arrêt, comme les jouets, les lampes de poche, les souris sans fil, les télécommandes et plus encore • Peut être entreposée pendant 10 ans, afin que vous ne soyez jamais laissée sans puissance • Des fabricants de la pile AA la plus durable (Energizer Ultimate Lithium) et de l’Energizer Bunny • Energizer a créé la première pile alcaline sans mercure au monde (commercialement disponible depuis 1991), et elle n’a pas cessé d’innover depuis.
- Température de fonctionnement maximale130 °F
- Température de fonctionnement min.0 °F
- Quantité du colis4
- Rechargeable ou jetableJetable
- Normes respectéesANSI
- Tension1.5 V
Aperçu
- Paquet de 4 piles alcalines AAA Energizer MAX
- Notre pile AAA MAX la plus durable alimente les appareils de tous les jours
- La construction résistante aux fuites protège vos appareils contre les fuites de batteries entièrement utilisées jusqu’à 2 ans. En prime : C’est garanti.*
- De l’énergie continue pour les appareils indispensables de votre famille sans arrêt, comme les jouets, les lampes de poche, les souris sans fil, les télécommandes et plus encore
- Peut contenir de l’énergie jusqu’à 10 ans en entreposage, pour que vous ne soyez jamais impuissant
- Des fabricants de la pile AA la plus durable (Energizer Ultimate Lithium) et de l’Energizer Bunny
- Energizer a créé la première pile alcaline sans mercure au monde (commercialement disponible depuis 1991), et elle n’a pas cessé d’innover depuis.