Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieC
- Hauteur1.03 po
- Taille standard du bloc-batterie12
- Largeur1.03 po
Détails
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Type de batterieBatterie jetable
- Tension de la batterie1.5
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Caractéristiques et avantages• Aucun mercure ajouté – une élimination spéciale n’est pas nécessaire • Fonctionne bien à des températures extrêmes (-30°C à 55°C) • Excellente durée de conservation – les cellules alcalines sont prêtes à être utilisées même après sept ans d’entreposage • Prix par produit
- Quantité du colis12
- Rechargeable ou jetableJetable
Aperçu
- Aucun mercure ajouté – une mise au rebut spéciale n’est pas requise
- Fonctionne bien à des températures extrêmes (-30°C à 55°C)
- Excellente durée de conservation : les cellules alcalines sont prêtes à être utilisées même après sept ans d’entreposage
- Prix par personne