Motion
48-00-5193

MILWAUKEE TOOL
48-00-5193

Lame de scie alternative dentée - Série 48-00 , bimétallique, TPI : 10 à 14, 1/2 po de diamètre de tige, 8 po de long
N° D’ARTICLE MI02955848
N° MFR48-00-5193
Prix21.55 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-00-5193

Lame de scie alternative dentée - Série 48-00 , bimétallique, TPI : 10 à 14, 1/2 po de diamètre de tige, 8 po de long
N° D’ARTICLE MI02955848
N° MFR48-00-5193

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.55 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8.0 po
  • Taille de la tige
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.035 po
  • Poids
    0.24 lb
  • Largeur
    0.625 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Milwaukee® conçoit et fabrique des lames SAWZALL® pour les applications professionnelles les plus difficiles. Le matériau, la géométrie de la lame et le traitement thermique sont conçus pour maximiser les performances de coupe à usage général.
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    5 lames
  • Numéro CUP du fabricant
    045242082919
  • Nombre de dents
    85
  • Série
    48-00
  • Type de tige
    Tige universelle
  • Tpi
    10 à 14
  • CUP_NON
    045242082919

Aperçu

Description du fabricant
48-00-5193 10-14TPI 8"L 5/PQT.
  • L’angle de soulagement double réduit la contrainte dentaire pour une longue durée de vie
  • La patte universelle de 1/2 po s’installe sur toutes les scieries
  • Le processus de formage de précision crée des dents plus tranchantes pour une coupe rapide
  • Dents bimétalliques Matrix II pour une meilleure durabilité