Motion
48-39-0530

MILWAUKEE TOOL
48-39-0530

Lame de scie à ruban crantée - matériau bimétallique, 3 pi 8-7/8 po de long, 1/2 po de large
N° D’ARTICLE MI02961628
N° MFR48-39-0530
Prix9.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-39-0530

Lame de scie à ruban crantée - matériau bimétallique, 3 pi 8-7/8 po de long, 1/2 po de large
N° D’ARTICLE MI02961628
N° MFR48-39-0530

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    44.875 po
  • Épaisseur  
    0.02 po
  • Largeur  
    0.5 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Maximisez la performance de votre scie à ruban et effectuez des coupes droites et précises dans une variété de matériaux avec la lame de scie à ruban portable standard/à coupe profonde Milwaukee® 24 TPI. Obtenez une durabilité et une précision exceptionnelles pour votre scie à ruban portable qui prend une lame de 44-7/8 po. Les lames de scie à ruban coupe standard/profonde de Milwaukee offrent une longue durée de vie dans une variété de métaux, y compris les jambes de force, les conduits, le fer angulaire, le tube en cuivre, la tige filetée et le tuyau. La forme, le pas et le réglage de la dent de la lame assurent des coupes droites et précises encore et encore.
  • Matériau arrière
    Acier allié
  • Pas constant ou variable
    Constante
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Comprend
    (1) lame
  • Qualité du matériel
    Multi-usages
  • Forme de la dent
    Régulier
  • Tpi
    24
  • Type d’utilisation
    Scie à ruban portative

Aperçu

Description du fabricant
48-39-0530 SCIE À RUBAN BIMÉTALLIQUE 24T 44
  • Coupe rapide : les dents formées avec précision créent des coupes rapides et nettes
  • Durabilité exceptionnelle : Les dents en acier à grande vitesse Matrix II sont excellentes pour les applications de coupe de métaux
  • Longue durée de vie : l’acier de renfort en alliage prolonge la durée de vie de la lame
  • Polyvalence : conçu pour couper des matériaux courants jusqu'à 5/32 po d'épaisseur et des matériaux très durs de 5/32 po à 3/16 po d'épaisseur