Motion
VG-615R-12

SYSTEM PLAST
VG-615R-12

ASSEMBLAGE DE SUPPORT DE RÉFLECTEUR, VG-614-12,
N° D’ARTICLE MI02964092
N° MFRVG-615R-12
Prix101.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-615R-12

ASSEMBLAGE DE SUPPORT DE RÉFLECTEUR, VG-614-12,
N° D’ARTICLE MI02964092
N° MFRVG-615R-12
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
Prix101.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur maximale de la gaine
    6.0000 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Diamètre de la tige
    1.0000 po
  • Poids
    0.60 lb
  • Largeur
    6.0000 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Accessoires et composants de support de capteur
  • Détails supplémentaires
    Assemblage du support du réflecteur
  • Insérer le matériel
    POLYAMIDE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-615R-12
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405260566
  • Matériel
    POLYAMIDE

Aperçu

Description du fabricant
VG-615R-12 ASSEMBLAGE DE MONTAGE DE RÉFLECTEUR
  • Pièces thermoplastiques résistantes à la corrosion avec fixations en acier inoxydable. Tubes en acier inoxydable avec capuchons en plastique. L’assemblage pour maintenir les réflecteurs est disponible avec des tiges de support de 1/2 pouces et des accessoires correspondants.