Motion
KM22

NTN
KM22

Contre-écrou de roulement - Filetage M110x2 mm, diamètre extérieur 145 mm, diamètre extérieur 133 mm, largeur 19 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02964437
N° MFRKM22
Prix93.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KM22

Contre-écrou de roulement - Filetage M110x2 mm, diamètre extérieur 145 mm, diamètre extérieur 133 mm, largeur 19 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02964437
N° MFRKM22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix93.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Visage Diamètre  
    133 mm
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Filetage Taille  
    M110x2
  • Poids
    2.15 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Grade
    Standard
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    AW22
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359017441
  • Matériel
    Acier
  • Nombre d’emplacements
    4
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM
  • CUP_NON
    3413520529536

Aperçu

Description du fabricant
KM22 ÉCROU AUTOBLOQUANT