Spécifications
Dimensions
- Charge axiale334 kN
- Visage Diamètre120 mm
- Extérieur Diamètre130 mm
- Largeur totale18 mm
- Filetage TailleM100x2 mm
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Instructions d’installation
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageMB-20
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieKM
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON751968602002