Motion
MTO-065T
Couronne d’orientation - série MT, quatre points de contact, sans engrenage, 2.559 po de diamètre intérieur, 5.315 po de diamètre extérieur, 0.866 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02964759
N° MFRMTO-065T
Prix1,866.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couronne d’orientation - série MT, quatre points de contact, sans engrenage, 2.559 po de diamètre intérieur, 5.315 po de diamètre extérieur, 0.866 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02964759
N° MFRMTO-065T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,866.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètres des cercles de boulonnage
    3.149 po (intérieur), 4.724 po (extérieur)
  • Extérieur Diamètre  
    5.3150 po
  • Global Largeur  
    0.8660 po
  • Poids
    3.4 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type d’engrenage
    Sans engrenage
  • Nombre de trous de montage
    8 (intérieur), 8 (extérieur)
  • Type de produit
    Anneaux de pivotement
  • Série
    MT
  • Type de roulement
    Contact à quatre points
  • CUP_NON
    662729464343

Aperçu

Description du fabricant
MTO-065T 14740001(OLDITEM)