Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Rayon du filet0.0400 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Largeur totale1.2500 po
- Cote de précisionRBEC-1
- Poids0.45 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de roulementRoulements à rouleaux à aiguilles
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cageAucun dispositif de retenue
- Type de fermetureJoint unique
- Pays d’origineMexique
- Capacité de charge dynamique6500 lbf
- BridesPas de bride
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantGR 20 RS/MI 16
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166117023
- Matériel52100 Acier de roulement
- Rpm max.3050 tr/min
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 °F
- Type de produitEnsembles de roulements à rouleaux
- Capacité de charge dynamique radiale6500 lbf
- Capacité de charge statique radiale17000 lbf
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Matériau du jointLèvre en caoutchouc
- SérieRoulement de guidage
- Capacité de charge statique17000 lbf
- CUP_NON726166117023
Aperçu
- Roulement usiné à aiguilles de course
- Complément complet d’éléments de roulement d’aiguille guidés au centre
- Rainure de lubrification annulaire
- Joint à embout en caoutchouc unique avec lèvre tournée vers l’extérieur
- Avec anneau intérieur séparable