Motion
J1228HASD

PROTO TOOLS
J1228HASD

Clé mixte - impériale, chrome, taille de clé polygonale : 7/8 po, taille d’ouverture de clé : 7/8 po, 12-1/2 po
N° D’ARTICLE MI02984880
N° MFRJ1228HASD
Prix44.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1228HASD

Clé mixte - impériale, chrome, taille de clé polygonale : 7/8 po, taille d’ouverture de clé : 7/8 po, 12-1/2 po
N° D’ARTICLE MI02984880
N° MFRJ1228HASD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    33/64 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1-1/4 po
  • Clé à fourche Taille  
    7/8 po
  • Angle de tête
    Droit
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    3/8 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-13/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    7/8 po
  • Global Longueur  
    12-1/2 po
  • Poids
    0.77 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Impériale
  • Forme de douille
    6 PT
  • CUP_NON
    662679073442

Aperçu

Description du fabricant
J1228HASD WR COMB 7/8 6 PT