Spécifications
Dimensions
- Longueur9 po, 229 mm
Détails
- Précision2 mm/m, 0.002 po/po
- CouleurNoir, jaune
- Matériau du cadreAluminium
- Type de niveauTorpédo
- Méthode de nivellementFlacon
- MagnétiqueMagnétique
- Surface fraiséeNon moulu
- Nombre de flacons3
- CUP_NON076174435115
- Imperméable ou résistant à l’eauNon résistant à l’eau
Aperçu
- Le cadre en aluminium robuste assure précision et durabilité
- Le flacon ouvert et lu par le haut offre une lisibilité maximale
- Corps en deux matériaux avec extrémités en caoutchouc pour l’absorption des chocs
- Les pieds non marquants peuvent être utilisés sur les surfaces finies sans les endommager
- La rainure de tuyau en fait un bon choix pour une utilisation sur des surfaces arrondies
- Résistant à l’eau pour une utilisation dans des conditions humides ou mouillées
- Permet un fonctionnement mains libres sur les surfaces métalliques
- Couleur : Jaune/noir