Motion
84-108
Wire Cutter - 7-1/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02985176
N° MFR84-108
Prix21.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Wire Cutter - 7-1/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02985176
N° MFR84-108

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    53/64 po
  • Largeur de la mâchoire
    1-11/64 po
  • Longueur
    7-5/16 po, 185.74 mm
  • Longueur totale
    7-1/8 po
  • Longueur de pièce unique
    185.74 mm;7-5/16 po
  • Largeur d’une seule pièce
    22 mm;7/8 po
  • Largeur de l’outil
    22 mm;7/8 po
  • Poids
    0.55 lb
  • Largeur
    7/8 po, 22 mm

Détails

  • Application
    Fil dur, fil souple
  • Fini de lame
    Laqué
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Noir, jaune
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Description
    Pince coupante diagonale 7.0000 po / 254 mm
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Couleur de la poignée
    Noir, jaune
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Style de poignée
    Poignée trempée
  • Type de poignée
    Poignée trempée
  • Isolé
    Non
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    076174841084

Aperçu

Description du fabricant
84-108 PINCES DIAGONALES 7 PO