Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Largeur de la tête extérieure3/4 x 45/64 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale8-55/64 po
- Poids0.27 lb
- Taille de la clé12 x 13 mm
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionPoli
- Style de poignéePlat
- Système de mesureMétrique
- Nombre de finsDouble extrémité
- Clé à cliquetClé à cliquet non incluse
- Pointes de support12 PT
- CUP_NON662679062132
- Type de cléClé standard pour boîte