Motion
J1069M
Clé standard - métrique, taille de clé 19 x 22 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02986278
N° MFRJ1069M
Prix39.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé standard - métrique, taille de clé 19 x 22 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02986278
N° MFRJ1069M

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Largeur de la tête extérieure
    1-17/64 x 1-5/64 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    12-15/32 po
  • Poids
    0.82 lb
  • Taille de la clé
    19  x 22 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet non incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662679062224
  • Type de clé
    Clé standard pour boîte

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE J1069M WR 19 X 22MM 12 PT