Spécifications
Dimensions
- Épaisseur0.024 po
Détails
- Revêtement de finitionAucun
- MatérielAcier allié
- Nombre de lames5
- Bords simples ou doublesCélibataire
- CUP_NON076174119879
Aperçu
- Acier à haute teneur en carbone
- Bord affûté avec précision
- Les bords arrondis aident à réduire le risque de coupures accidentelles
- Utilisé dans les applications où la sécurité est une préoccupation et pour prévenir les dommages au contenu de la boîte lors de l’ouverture des boîtes
- Les lames conviennent à la plupart des couteaux utilitaires standard