Motion
J6121F
Clé dynamométrique - cadran, 1/2 po. entraînement, 35 à 175 pi-lb, précision de ±4  %
N° D’ARTICLE MI02988082
N° MFRJ6121F
Prix437.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique - cadran, 1/2 po. entraînement, 35 à 175 pi-lb, précision de ±4  %
N° D’ARTICLE MI02988082
N° MFRJ6121F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix437.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    21-1/2 po
  • Poids
    5.31 lb

Détails

  • Précision
    ±4 %
  • Mode d’emploi
    Les deux
  • Caractéristiques
    Avec indicateur à cadran
  • Matériel
    Acier
  • Tête à cliquet
    Fixe
  • Gradations de l’échelle
    5 pi-lb
  • Mesure de la balance
    Les deux
  • Plage de couple (pi-lb)
    35 à 175 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    420 à 2100 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    47.6 à 238 N-m
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST
  • CUP_NON
    662679135355
  • Type de clé
    Composer

Aperçu

Description du fabricant
J6121F COUPLE WR CADRAN 1/2DR 175