Motion
J6149F
Clé dynamométrique - cadran, entraînement 1 po, 400 à 2000 pi-lb, précision de ±4  %
N° D’ARTICLE MI02988089
N° MFRJ6149F
Prix3,968.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique - cadran, entraînement 1 po, 400 à 2000 pi-lb, précision de ±4  %
N° D’ARTICLE MI02988089
N° MFRJ6149F
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
Prix3,968.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1 po
  • Longueur totale
    110-3/4 po
  • Poids
    40.91 lb

Détails

  • Précision
    ±4 %
  • Mode d’emploi
    Les deux
  • Caractéristiques
    Avec avertisseur sonore, avec indicateur à cadran
  • Matériel
    Acier
  • Tête à cliquet
    Fixe
  • Gradations de l’échelle
    40 pi-lb
  • Mesure de la balance
    Les deux
  • Plage de couple (pi-lb)
    400 à 2000 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    4800 à 24000 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    544 à 2720 N-m
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST
  • CUP_NON
    662679135430
  • Type de clé
    Composer

Aperçu

Description du fabricant
J6149F COUPLE WR CADRAN 1 DR 2000