Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur totale1-1/2 po, 1-3/4 po, 1-31/64 po, 1-5/8 po, 1-55/64 po, 1-7/16 po, 1-9/16 po, 2 po, 2-1/4 po, 2-1/8 po, 3-1/4 po, 3-5/8 po, 4 po
- Tailles de douille1 po, 1-1/16 po, 1-1/2 po, 1-1/4 po, 1-1/8 po, 1-3/16 po, 1-3/8 po, 1-5/16 po, 1-7/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 11/16 po, 13/16 po, 15/16 po, 19/32 po, 25/32 po, 29/32 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/8 po, 7/16 po, 7/8 po, 9/16 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Accessoires inclus(2) Clé à cliquet, (3) Rallonge, Douille à maillon coulissant, Poignée de charnière, Adaptateur de clé à cliquet, Poignée coulissante, Poignée de vitesse
- MatérielAcier allié
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces65
- Nombre de douilles14 PC
- Style d’arbreMèche, joint flexible, standard profond, standard droite
- Pointes de support12 PT, 8 PT, embout hexagonal
- Type de jeu de douillesNon touché
- CUP_NON662679240431