Motion
J72216
Ensemble de douilles à chocs - Système de mesure métrique, Impact, 6 pointes de douille PT, 3/8 po taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 6 PC
N° D’ARTICLE MI02989027
N° MFRJ72216
Prix259.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles à chocs - Système de mesure métrique, Impact, 6 pointes de douille PT, 3/8 po taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 6 PC
N° D’ARTICLE MI02989027
N° MFRJ72216

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix259.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    CouplePlus
  • Accessoires inclus
    Barre de support, pince de support
  • Matériel
    Acier allié
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    19
  • Nombre de douilles
    6 PC
  • Style d’arbre
    Profondeur standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Impact
  • CUP_NON
    662679562977

Aperçu

Description du fabricant
J72216 SET SKT IMP 3/8DR 19PC ME