Motion
J74116
Ensemble de douilles à chocs - Système de mesure impériale, Impact, 6 pointes de douille PT, 1/2 po taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 27 PC
N° D’ARTICLE MI02989050
N° MFRJ74116
Prix458.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles à chocs - Système de mesure impériale, Impact, 6 pointes de douille PT, 1/2 po taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 27 PC
N° D’ARTICLE MI02989050
N° MFRJ74116

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix458.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po, 3-1/4 po
  • Tailles de douille
    1 po, 1-1/16 po, 1-1/2 po, 1-1/4 po, 1-1/8 po, 1-3/16 po, 1-3/8 po, 1-5/16 po, 1-7/16 po, 1/2 po, 11/16 po, 13/16 po, 15/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/8 po, 7/16 po, 7/8 po, 9/16 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    CouplePlus
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Accessoires inclus
    (2) Barre de support, pince de support
  • Matériel
    Acier allié
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de pièces
    19
  • Nombre de douilles
    27 PC
  • Style d’arbre
    Profondeur standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Impact
  • CUP_NON
    662679563059

Aperçu

Description du fabricant
J74116 SET SKT IMP 1/2DR 19PC DE
  • À utiliser sur les fixations tenaces ou endommagées et les fixations faites de matériaux souples
  • La configuration d’entraînement haute performance permet un engagement rapide et facile des douilles aux méplats des fixations, et non aux coins
  • La configuration utilise une conception de coin arrondi, déplaçant la zone de contact et la contrainte loin des coins de la fixation et répartissant les contraintes de contact sur une grande zone de la douille, minimisant le glissement
  • La conception interne minimise l’arrondissement des fixations, aide à prolonger la durée de vie des fixations et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées
  • L’ensemble comprend : 19 douilles à chocs (3/8” à 1-1/2”), 9” douilles, 17” douilles, agrafe de douille