Motion
J1195M-A

PROTO TOOLS
J1195M-A

Clé à cliquet - métrique, taille de clé 15 x 17 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02990205
N° MFRJ1195M-A
Prix31.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1195M-A

Clé à cliquet - métrique, taille de clé 15 x 17 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02990205
N° MFRJ1195M-A
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
Votre prix31.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    1/2 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    1-19/64 x 1-7/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    8-7/64 po
  • Poids
    0.45 lb
  • Taille de la clé
    15  x 17 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662679062729
  • Type de clé
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
J1195M-A WR BOÎTE RAT 15MM X 17MM 12