Motion
RA554
Cylindre/élévateur hydraulique en aluminium - à simple effet/ressort de rappel, capacité de 55 tonnes, course de 4.125 po, rétractable de 8.750 po, allongé de 12.875 po
N° D’ARTICLE MI02993426
N° MFRRA554
Prix2,898.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre/élévateur hydraulique en aluminium - à simple effet/ressort de rappel, capacité de 55 tonnes, course de 4.125 po, rétractable de 8.750 po, allongé de 12.875 po
N° D’ARTICLE MI02993426
N° MFRRA554

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,898.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    1.375 po
  • Taille de l’alésage
    3.750 po
  • Hauteur étendue
    12.875 po
  • Diamètre extérieur
    5.250 po
  • Tige de piston Diamètre  
    3.125 po
  • Hauteur rétractée
    8.750 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    4.125 po
  • Poids
    19.60 lb

Détails

  • Actionnement
    À simple effet / rappel par ressort
  • Capacité du cylindre
    55 tonnes
  • Matériau du cylindre
    Aluminium
  • Zone effective
    11.040 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Capacité d’huile
    45.500 po3
  • Saillie de la tige de piston
    0.250 po
  • Série / Type
    Série RA / Aluminium
  • tonnes à 10000 psi
    55.20 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
RA554 RAM
  • La moitié du poids des cylindres en acier à capacité égale, le corps en aluminium résiste aux étincelles dans les environnements explosifs
  • Le corps en aluminium résiste aux étincelles dans les environnements explosifs
  • Tige de piston et alésage de cylindre en aluminium à revêtement dur résistant à l’usure et à la corrosion
  • Le dessus rainuré du piston empêche la charge de glisser sur le dessus du piston
  • Conçu pour le levage et autres opérations de non-production